• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník, levý závit HSS-E 6H, vaporizovaný, M-LH: M4

Artiklové číslo: 136180 M4
Sleva
1 004,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M-LH Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00452105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha bez rovné opěrné plochy (např. středicí vrták)
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0045 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 4,5 mm
Délka stopky LS 38,69 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 4 mm
Závit M4
Stoupání závitu 0,7 mm
Třída tolerance závitu 6H
Průměr naříznutí 3,3 mm
Rozměr klíče 3,4 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 7,68 mm
Délka naříznutí 1,75 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 63 mm
Užitná délka L1 12 mm
Celková délka L 63 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136180 M4
EAN / GTIN 4045197078391
Číslo výrobce 136180 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Levořezný. Se silnou levotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.