{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135850 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197077806 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
474,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
556,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | TiN |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kernehul-⌀ | 17,5 | 17,5 | 17,5 |