Spiraltapper HSS-E form C M3,5

Art.-nr.: 135850 M3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3,5
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,6 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skaftfirkant □ 3 mm
Kernehul-⌀ 2,9 mm
Gevind-⌀ 3,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 10,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135850 M3,5
EAN/GTIN 4045197077707

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2 − 3 gevind).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven