{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 17,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135850 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197077806 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M20
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Prevleka | vaporizirani | vaporizirani | TiN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 17,5 | 17,5 | 17,5 |