{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 60 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135850 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197077806 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E Form C M20
på begäran
I lager
131 styck i lager
1 241,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
777,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
912,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Beläggning | ånganlöpt | ånganlöpt | TiN |
Färgring | grön | grön | grön |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 | 17,5 | 17,5 |