{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135850 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197077752 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper HSS-E form C M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
799 styk på lager
288,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.638 styk på lager
125,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
751 styk på lager
164,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstørrelse | M10 | M10 | M10 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |