GARANT Vap Tap maskinsnittap Form C, vaporiseret, M: M2

Art.-nr.: 135805 M2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.567 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL; ZYL00280105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0028 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 2,8 mm
Skaftlængde 31,3 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 9 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 2 mm
Gevind M2X0.4
Gevindstigning 0,4 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Skærdiameter 1,55 mm
Nøglestørrelse 2,1 mm
Længde af gevinddel 4 mm
Beskæringslængde 1 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader; 45 grader
Hvirvelgradient 6,3 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Skæredelversion med synlige gevind
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 1,6 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 45,78 mm
Nyttelængde 6 mm
Samlet længde 45,78 mm
Vægt 4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 371
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135805 M2
EAN/GTIN 4069515002189
Producentnummer 135805 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
Form C (ansnit 2 − 3 gevind).