{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M6 | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
| Skæreretning | Højre | |
| Gevindstigning | 1 mm | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
| Kernehul-⌀ | 5 mm | |
| Gevind-⌀ | 6 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Farvering | grøn | |
| Serie | Vap Tap | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Gevinddybde | 18 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 135805 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515002240 | |
| Producentnummer | 135805 M6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |