Fordelspakning GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E form C, 5 stk.

Art.-nr.: GG1358 M2
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 91,48 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter DS 2,8 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 2 mm
Gevind M2x0,4-6H
Gevindstigning 0,4 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 1,6 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning □ 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 6 mm
Samlet længde L 45 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 371
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1358 M2
EAN/GTIN 4069515084109
Producentnummer GG1358 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
Som nummer: 135805.

Bemærk:

Op til ≤ M16 indhold 5 stk. pr. sæt.
Fra ≥ M18 indhold 3 stk. pr. sæt.