Ledningsføringstang med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring forkromet 160 mm

Art.-nr.: 13 05 160 T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13 05 160 T
EAN/GTIN 4003773079965
Producentnummer 13 05 160 T
L-nummer L70010 1922

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den ideelle tang til ledningsarbejde
  • til at gribe og bøje ledninger
  • til klipning af mellemhård og hård tråd
  • Præcisionsskærekanter ekstra induktionshærdede, skærekantshårdhed ca. 60 HRC
  • med præcisionshuller til afisolering
  • til krympning af trådhylstre
  • Tænger med fastgørelsesøje til fastgørelse af et gelænder

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,5
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,6
  • Strippeværdier i kvadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Faldsikring: ja
  • forkromet
  • med flerkomponentmuffer, med integreret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj
  • Skærekant med affasning