Pince multifonctions avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute chromée 160 mm

Réf.: 13 05 160 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 05 160 T
EAN / GTIN 4003773079965
Réf. fabricant 13 05 160 T
Article hors catalogue L70010 1922

Description

Description:

  • la pince idéale pour les travaux de câblage
  • pour saisir et plier les fils
  • pour couper du fil mi-dur à dur
  • tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC
  • avec trous de dénudage précis
  • pour le sertissage des embouts de câble
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,5
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,6
  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
  • Protection contre les chutes : oui
  • chromé
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • Tranchant avec facette