Pinza combinata per elettricisti e cablatori rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta cromata 160 mm

Codice art.: 13 05 160 T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13 05 160 T
EAN / GTIN 4003773071426
Codice del produttore 13 05 160 T
Numero-L L70010 1922
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • la pinza ideale per lavori di cablatura
  • per serrare e piegare fili
  • per tagliare fili duri e medio-duri
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 60 HRC
  • con fori spelacavi di precisione
  • per crimpare terminali a bussola
  • pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,5
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,6
  • Valori di spelatura in millimetri quadrati: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Protezione anticaduta: sì
  • cromato
  • con maniche multicomponente, con occhiello di fissaggio integrato per l'aggancio di un dispositivo di protezione anticaduta
  • Strumenti legati
  • Tagliente con smusso