Alicate de electricista con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas cromado 160 mm

Número de artículo: 13 05 160 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 05 160 T
EAN / GTIN 4003773079965
Número del fabricante 13 05 160 T
Número L L70010 1922

Descripción

Descripción:

  • el alicate ideal para trabajos de cableado
  • para sujetar y doblar alambres
  • para cortar alambre semiduro y duro
  • Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC
  • con orificios de extracción de precisión
  • para prensar terminales de cable
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
  • Protección contra caídas: sí
  • cromado
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Filo de corte con bisel