{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nominel ⌀ DC | 3,98 mm - 4,50 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h7 | 5 mm | |
Trinhøjde L1 min. - maks. | 4,50 mm - 15,40 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 125043 3,98-4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159979 |