Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 15 pièces 3,98-4,5 mm

Réf.: 125043 3,98-4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe: 145

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
⌀ nom. DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 5 mm
Hauteur d’étage L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,28 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125043 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159979

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.
Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.
Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ nom.): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ nom. D2): h7.

Remarque(s):

Le ⌀ nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript