GARANT Master Steel FEED HM-stegborr, konfigurerbar fr.o.m. kvantitet 15 st 3,98-4,5 mm

Art-nr: 125043 3,98-4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 15 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Tandantal Z: 3
  • Spetsvinkel: 145

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ m7
Tandantal Z 3
Spetsvinkel 145 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Nominell ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. med fas h7 5 mm
Steghöjd L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,28 mm/v
Färgring grön
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 125043 3,98-4,5
EAN/GTIN 4062406159979

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stegborr, färdigslipad enligt dina uppgifter.
För framställning av hål och 90° försänkning i ett enda arbetsmoment utan verktygsbyte.
Borr med 3 skär, utvecklad speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
Tolerans borr (nominell ⌀): m7.
Tolerans första steget (nominell ⌀ D2): h7.

Anmärkning:

Nominell diameter och steglängd kan konfigureras (kan väljas fritt inom området enligt tabellen) och slipas enligt uppgifter.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla