GARANT Master Steel FEED TKM-porraspora, konfiguroitava 15 kappaleesta alkaen 3,98-4,5 mm

Tuote nro.: 125043 3,98-4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 15 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • HammaslukuZ: 3
  • Kärkikulma: 145

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
HammaslukuZ 3
Kärkikulma 145 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Nimellis-⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) 5 mm
Porraskorkeus L1 min. - maks. 4,50 mm - 15,40 mm
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,28 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 125043 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159979

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Porraspora, hiottu valmiiksi asiakkaan antamisen tietojen mukaisesti.
Reiän ja 90° upotus yhdellä työvaiheella ilman työkalun vaihtamista.
3-särmäinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
Poran toleranssi (nimellis-⌀): m7.
Ensimmäisen tason toleranssi (nimellis-⌀ D2): h7.

Ohje:

Nimellis-⌀ ja porrapituudet ovat määritettävissä (vapaasti valittavissa taulukon mukaisella alueella) ja hiotaan tietojen mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript