GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 15 stuks 3,98-4,5 mm

Artikelnummer: 125043 3,98-4,5
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal tanden Z: 3
  • Tophoek: 145

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal tanden Z 3
Tophoek 145 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Nominale ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 5 mm
Traphoogte L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125043 3,98-4,5
EAN/GTIN 4062406159979

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.
Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.
Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
Tolerantie boor (nominale ⌀): m7.
Tolerantie eerste niveau (nominale ⌀ D2): h7.

Tip:

Nominale ⌀ en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles