Punta a gradino configurabile in HMI GARANT Master Steel FEED a partire da una quantità di 15 pezzi 3,98-4,5 mm

Codice art.: 125043 3,98-4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero denti Z: 3
  • Angolo di affilatura: 145

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero denti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
⌀ Nominale DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h7 5 mm
Altezza gradino L1 min. - max. 4,50 mm - 15,40 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,28 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125043 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159979

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a gradino completamente rettificata su indicazione del cliente.
Per la realizzazione di fori e svasature a 90° in un’unica operazione senza cambiare utensile.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ nominale): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ nominale D2) h7.

Nota:

Il ⌀ nominale e la lunghezza del gradino sono configurabili (zona liberamente selezionabile in base alla tabella) e rettificati su indicazione del cliente.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript