• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Steel Feed HM-trinbor, TiAlN, til gevind: M8

Art.-nr.: 125035 M8
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
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Produkttype trinbor
Skærediameter, trin Dc 6,85 mm; 8,8 mm
Toleranceklasse ISO m7
Vinkel, 1. trin 145 grader
Antal skær Z 3
Trinvinkel 90 grader
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Trinlængde L3 21 mm
Standard Werksnorm
Indvendig køling ja, med 25 bar
Holdertype Cylinderskaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Længde, skaft LS 40 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M8
Skærediameter, min. Dc min. 6,85 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 8,8 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Antal trin 2
Indeks, trin 1; 2
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,07 mm
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Produktnavn (type) H
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse m7
Længde på udhæng A 49 mm
Nyttelængde L1 33 mm
Vægt 63 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 125035 M8
EAN/GTIN 4062406066468
Producentnummer 125035 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Til udførelse af optimale gevindkernehulsboringer. Giver ideelle bearbejdningsbetingelser til det efterfølgende gevindboringsværktøj. Borets skære-⌀ er tilpasset til det ønskede gevind, hvilket giver standardiserede gevind og høj processikkerhed for spiraltappen. 90° forsænkningen til gevindet udføres i ét arbejdsskridt med kernehulsboringen.
3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
Bortolerance (⌀ D1): m7.
Tolerance, første trin (⌀ D2): h7.