• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu în trepte din carbură GARANT Master Steel Feed, TiAlN, Pentru filet: M8

Cod articol.: 125035 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 6,85 mm; 8,8 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Unghi, prima etapă 145 grade
Număr de tăişuri Z 3
Unghiul treptei 90 grade
Lungimea canalelor de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 89 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea treptei L3 21 mm
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Tip prindere Coadă cilindrică
Avans f 0,37 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL01000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6,85 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 8,8 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Unghiul treptei 90 grade
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,07 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Lungime activă A 49 mm
Lungime utilă L1 33 mm
Greutate 63 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Avans in oțel < 1100 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125035 M8
EAN / GTIN 4062406066468
Număr producător 125035 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea găurilor optime înainte de filetare. Creează condiţii ideale de prelucrare pentru scula de filetare. ⌀ tăişului burghiului este ajustat pentru filetul care trebuie generat, pentru filete conform normelor şi pentru o siguranţă ridicată a tarodului la execuţie. Teşitura de 90° pentru filet este executată în acelaşi proces de lucru cu gaura.
Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
Toleranță burghiu (⌀ D1): m7.
Toleranță prima etapă (⌀D2): h7.