• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stupňovitý vrták GARANT Master Steel Feed, TiAlN, Pro závit: M8

Artiklové číslo: 125035 M8
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
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Druh produktu Stupňovitý vrták
Průměr čepele, stupeň Dc 6,85 mm; 8,8 mm
Třída tolerance ISO m7
Úhel, 1. stupeň 145 stupně
Počet břitů Z 3
Úhel stupně 90 stupně
Délka třískové drážky Lc 47 mm
Celková délka L 89 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stupně L3 21 mm
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Typ upínače Válcová stopka
Posuv f 0,37 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL01000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer
Průměr břitu, min. Dc min. 6,85 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 8,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet stupňů 2
Index úroveň 1; 2
Úhel stupně 90 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,07 mm
Směr šroubovice pravý
Použití typu otvoru Slepý otvor
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Nepodepřená délka A 49 mm
Užitná délka L1 33 mm
Hmotnost 63 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Posuv v ocel < 1100 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125035 M8
EAN / GTIN 4062406066468
Číslo výrobce 125035 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Pro výrobu optimálních otvorů pod závit. Vytváří ideální podmínky obrábění pro následující závitovací nástroj. Řezný ⌀ vrtáku je sladěn s vyráběným závitem, pro normované závity a vysokou procesní bezpečnost závitového vrtáku. Zahloubení 90° pro závit vytvořeno v jednom pracovním kroku s průměrem otvoru pro závit.
3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
Tolerance vrtáku (⌀ D1): m7.
Tolerance prvního stupně (⌀ D2): h7.