• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca escalonada MDI GARANT Master Steel Feed, TiAlN, Para rosca: M8

Número de artículo: 125035 M8
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
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Broca escalonada
Clase de tolerancia ISO m7
Ángulo, 1.er escalón 145 grados
Cantidad de cortes Z 3
Ángulo de escalón 90 grados
Longitud de ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Norma Werksnorm
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Avance f 0,37 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6,85 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 8,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Cantidad de escalones 2
Índice escalón 1; 2
Ángulo de escalón 90 grados
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,07 mm
Sentido de torcimiento derecha
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m7
Longitud de alcance A 49 mm
Longitud útil L1 33 mm
Peso 63 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Avance en acero < 1100 N/mm2
Para rosca M M8
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 125035 M8
EAN / GTIN 4062406066468
Número del fabricante 125035 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Para la ejecución de agujeros para roscar óptimos. Crea las condiciones de mecanizado óptimas para el macho para roscar utilizado a continuación. El ⌀ del filo de la broca está adaptado a la rosca a producir, para roscas normalizadas y una elevada seguridad del proceso del macho para roscar. El avellanado previo de 90° para la rosca se produce en una sola operación con el agujero para roscar.
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
Tolerancia de a broca (⌀ D1): m7.
Tolerancia de la primera etapa (⌀ D2): h7.