{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Produkttype | trinbor | |
| Skærediameter, trin Dc | 4,25 mm; 5,5 mm | |
| Toleranceklasse ISO | m7 | |
| Vinkel, 1. trin | 145 grader | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Trinvinkel | 90 grader | |
| Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
| Samlet længde L | 66 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Trinlængde L3 | 13,6 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M5 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 4,25 mm | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 5,5 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Antal trin | 2 | |
| Indeks, trin | 1; 2 | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,67 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | m7 | |
| Længde på udhæng A | 30 mm | |
| Nyttelængde L1 | 19 mm | |
| Vægt | 19 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 125035 M5 | |
| EAN/GTIN | 4062406066444 | |
| Producentnummer | 125035 M5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |