GARANT Master Steel FEED VHM stepenasto svrdlo M8

Artikl br.: 125035 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Kut vrha: 145
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
za navoj M8
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Vrsta navoja M
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj zubi Z 3
Kut vrha 145 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Nagib navoja 1,25
⌀ 1. Stupanj 180° 6,85 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 8,8 mm
Visina stepenice 1. stepenica 21 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,37 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Primjena kod vrste bušenja za slijepe i prolazne rupe
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 125035 M8
EAN / GTIN 4062406066468

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Za izradu optimalnih osnovnih rupa za navoje. Stvara idealne uvjete obrade za sljedeći urezni alat. Promjer rezanja svrdla usklađen je s navojem koji treba izraditi, za navoje u skladu normama i visoku procesnu sigurnost ureznika. Kosina od 90° za navoj postiže se jednim radnim korakom bušenjem osnovnih rupa.
Svrdlo s tri oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim pomacima. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
Svrdlo s tolerancijom (⌀ D1): m7.
Prva faza tolerancije (⌀D2) h7.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu