{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta izdelka | stopenjski svedri | |
| Premer rezila stopnja Dc | 4,25 mm; 5,5 mm | |
| Tolerančni razred ISO | m7 | |
| Kot, 1. stopnja | 145 stopinj | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Kot koraka | 90 stopinj | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 28 mm | |
| Skupna dolžina L | 66 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Dolžina stopnje L3 | 13,6 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Dolžina držala LS | 36 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Steel | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M5 | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 4,25 mm | |
| Premer rezila, maks. Dc max. | 5,5 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Število stopnic | 2 | |
| Kazalo | 1; 2 | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 0,67 mm | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 30 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | H | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | m7 | |
| Previsna dolžina A | 30 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 19 mm | |
| Masa | 19 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 125035 M5 | |
| EAN/GTIN | 4062406066444 | |
| Številka proizvajalca | 125035 M5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |