GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 5mm

Art.-nr.: 122701 5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Uni Hero
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 37,6 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 5 mm
Skærediameter, maks. 5 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Legemsdiameter 5 mm
Spånnotlængde 44 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,91 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Spiralhældning 30 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Type af boreværktøj centrerbor, dobbeltsidet
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HC-K25
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 46 mm
Nyttelængde 38 mm
Samlet længde 82 mm
Funktionslængde 64 mm
Vægt 32 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 L
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122701 5
EAN/GTIN 4069515033534
Producentnummer 122701 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skærekanter giver optimal værktøjsstabilitet og spånbrydende egenskaber i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+1,5 × DC.