GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA TiAlSiN

Art.-nr.: GG1255
96 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC. Artikler med priser i parentes: Forskellig leveringstid og mindste ordremængde 3 stk.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Serie: Uni Hero
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Holdertoleranceklasse: h6
  • Slibeform: N
  • Kølevæskeindgang: med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
  • Konfigurerbar: nej
  • Skaftudførelse: HA
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Antal værktøjer: 5 stk.
  • Farvering: uden
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven