Beskrivelse:
Mitutoyo indtrænger til Brinell-hårdhedsprøvning. Som grænseflade mellem maskine og materiale skal indtryksgiveren være af upåklagelig kvalitet. Kugleindtrækningsholdere er fremstillet af. Mitutoyo. og leveres uden kalibreringscertifikat for den medfølgende kugle. Bestil venligst en bold med. DAkkS. -kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6506-2 og. ASTM E10. separat. Kontakt os, hvis du ikke finder det, du leder efter.
Egenskab:
- Beskrivelse: Brinell-karbidkugleindstik ∅ 2,5 mm, uden kalibreringscertifikat.
- Skrå vinkel°.: 20
- Størrelse / dimension: 0,121 X 0,058 X 0,044 M
- Kalibrering: uden
- Krave ∅ mm: 10
- Kuglens diameter mm: 2,5
- Materiale: Hårdmetal
- Metode: Brinell
- Effektiv længde mm: 16
- Produktsortiment: HR-100
- Produktsortiment: HR-200
- Produktsortiment: HR-300
- Produktsortiment: HR-400
- Produktsortiment: HR-500
- Produktsortiment: HR-600
- Produktsortiment: AR-10, AR-20
- Produktsortiment: ARC
- Skaftlængde: 10
- Type: Kugleindriver
- Aksel ∅ mm: 6,3