• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2,5mm Brinell TC ball indenter HR-600, Carbide ball indenter HR-600 only, without calibration certificate

Artikel-Nr.: 11AAD722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11AAD722
EAN / GTIN 4946368839516
Herstellernummer 11AAD722
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Eindringkörper für die Härteprüfung nach Brinell. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Die Kugeleindringkörperhalter werden von. Mitutoyo. hergestellt und werden ohne Kalibrierschein für die mitgelieferte Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine Kugel mit. DAkkS. -Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6506-2 und. ASTM E10. separat. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Beschreibung: Brinell Hartmetallkugel Eindringkörper ∅ 2,5 mm, ohne Kalibrierschein.
  • Fasenwinkel°: 20
  • Größe / Abmessung: 0,121 X 0,058 X 0,044 M
  • Kalibrierung: ohne
  • Kragen-∅ mm: 10
  • Kugeldurchmesser mm: 2.5
  • Material: Hartmetall
  • Methode: Brinell
  • Nutzlänge mm: 16
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Schaftlänge: 10
  • Typ: Kugeleindringkörper
  • Wellen-∅ mm: 6.3

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb