2,5mm Brinell TC ball indenter HR-600, Carbide ball indenter HR-600 only, without calibration certificate

Número de artículo: 11AAD722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 11AAD722
EAN / GTIN 4946368839516
Número del fabricante 11AAD722
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Indentador Mitutoyo para ensayos de dureza Brinell. Como interfaz entre la máquina y el material, el penetrador debe ser de una calidad impecable. Los soportes de los penetradores de bola son fabricados por. Mitutoyo. y se suministran sin certificado de calibración para la bola suministrada. Por favor, pida una bola con. DAkkS. -certificado de calibración según la norma DIN EN ISO 6506-2 y. ASTM E10. Por separado. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • Descripción: Indentador de bola de carburo Brinell ∅ 2,5 mm, sin certificado de calibración.
  • Ángulo de bisel°.: 20
  • Tamaño / Dimensión: 0,121 X 0,058 X 0,044 M
  • Calibración: sin
  • Cuello ∅ mm: 10
  • Diámetro de la bola mm: 2,5
  • Material: Metal duro
  • Método: Brinell
  • Longitud efectiva mm: 16
  • Gama de productos: HR-100
  • Gama de productos: HR-200
  • Gama de productos: HR-300
  • Gama de productos: HR-400
  • Gama de productos: HR-500
  • Gama de productos: HR-600
  • Gama de productos: AR-10, AR-20
  • Gama de productos: ARC
  • Longitud del mango: 10
  • Tipo: Indentador de bola
  • Eje ∅ mm: 6,3