2,5 mm Brinell TC ball indenter HR-600, doar cu bilă de carbură HR-600, fără certificat de calibrare

Cod articol: 11AAD722
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
Cod articol 11AAD722
EAN / GTIN 4946368839516
Număr producător 11AAD722
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Indentor Mitutoyo pentru testarea durității Brinell. Ca interfață între mașină și material, dispozitivul de indentare trebuie să fie de o calitate impecabilă. Suporții de indentare cu bile sunt fabricați de. Mitutoyo. și sunt furnizate fără un certificat de calibrare pentru bila furnizată. Vă rugăm să comandați o minge cu. DAkkS. -certificat de calibrare în conformitate cu DIN EN ISO 6506-2 și. ASTM E10. separat. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

  • Descriere: Penetru cu bilă din carbură Brinell ∅ 2,5 mm, fără certificat de calibrare.
  • Unghi de conicitate°: 20
  • Mărime / Dimensiune: 0,121 X 0,058 X 0,044 M
  • Calibrare: fără
  • Colier ∅ mm: 10
  • Diametrul bilei mm: 2,5
  • Material: Carbură
  • Metodă: Brinell
  • Lungime efectivă mm: 16
  • Gama de produse: HR-100
  • Gama de produse: HR-200
  • Gama de produse: HR-300
  • Gama de produse: HR-400
  • Gama de produse: HR-500
  • Gama de produse: HR-600
  • Gama de produse: AR-10, AR-20
  • Gama de produse: ARC
  • Lungimea cozii: 10
  • Tip: Indentor cu bilă
  • Arbore ∅ mm: 6,3