• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vložka 2,5 mm ocel Brinell TC kulová vložka HR-600, karbidová kulová vložka HR-600, pouze bez kalibračního certifikátu

Artiklové číslo: 11AAD722
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
Katalogové číslo 11AAD722
EAN / GTIN 4946368839516
Číslo výrobce 11AAD722
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo penetrační tělo pro testování tvrdosti podle Brinella. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí mít vnikací tělísko dokonalou kvalitu. Držáky těla pronikající kuličkou jsou od. Mitutoyo. A jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro dodanou kouli. Objednejte si míč. DAkkS. -Kalibrační certifikát podle DIN EN ISO 6506-2 a. ASTM E10. oddělte. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Popis: Kuličkové indentory z tvrdokovu Brinella ∅ 2,5 mm, bez kalibračního certifikátu.
  • Úhel zkosení°: 20
  • Velikost / rozměr: 0,121 X 0,058 X 0,044 M
  • Kalibrace: bez
  • Límec ∅ mm: 10
  • Průměr koule mm: 2,5
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Brinell
  • Efektivní délka mm: 16
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Délka stopky: 10
  • Typ: Kuličkové indentory
  • Hřídel ∅ mm: 6,3