{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HSS Co 8 | |
| Norm | DIN 338 | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| Spiralvinkel | 35 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,4 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
| Samlet længde L | 101 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
| Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 114550 6,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197021137 | |
| Producentnummer | 114550 6,4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |