Slangholder, aluminium, ulakeret, maxi

Art.-nr.: 113986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, grå Grå aluminium
Farve grå
Materiale, hus aluminium (Al)
Bredde, hus 389 mm
Dybde, hus 180 mm
Højde, hus 188 mm
Produkttype slangeopruller
Diameter, indvendig slange 26 mm
Længde i alt 40 m
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113986
EAN/GTIN 4047322350136
Producentnummer 113986
L-nummer L00970 446
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slangholder, aluminium ulakeret, maxi, maks. slangeoptagelse ved Ø 26, 35 - 40 med Til nem vægmontering med variabel hulmønster (7 huller). Velegnet til fastgørelse af slanger, kabler og reb. Ulakkeret udførelse. Sænkede boringer sikrer en glat overflade i fastgørelsesområdet.

Egenskab:

  • A: 389,0 mm
  • B: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Størrelse: maxi
  • Materiale: Aluminium, ulakeret
  • maks. Slangekapacitet: ved Ø 26, 35 - 40 m