Nosilec cevi, aluminij, nelakiran, maxi

Št. art.: 113986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, sive Sivi aluminij
Barva sive
Material ohišja aluminij (Al)
Širina ohišja 389 mm
Globina ohišja 180 mm
Višina ohišja 188 mm
Vrsta izdelka navijalnik gibljive cevi
Notranji premer cevi 26 mm
Celotna dolžina 40 m
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113986
EAN/GTIN 4047322350136
Številka proizvajalca 113986
L-število L00970 446
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nosilec za cevi, aluminij, nelakiran, maxi, max. zmogljivost za cevi pri Ø 26, 35 - 40, za enostavno montažo na steno z različnimi razporeditvami lukenj (7 lukenj). Primerno za namestitev cevi, kablov in vrvi. Nepobarvana izvedba. Poglobljene izvrtine zagotavljajo gladko površino v območju pritrditve.

Lastnosti:

  • A: 389,0 mm
  • B: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Velikost: maxi
  • Material: Aluminij, nelakiran
  • maks. Količina cevi: pri Ø 26, 35 - 40 m