Držák hadice, hliník nelakovaný, maxi

Artiklové číslo: 113986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Šedý hliník
Barva Šedá
Materiál pouzdra Hliník (Al)
Šířka pouzdra 389 mm
Hloubka pouzdra 180 mm
Výška korpusu 188 mm
Druh produktu Navíječka hadic
Průměr hadice vnitřní 26 mm
Celková délka 40 m
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113986
EAN / GTIN 4047322350136
Číslo výrobce 113986
L-číslo L00970 446
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Držák hadice, hliník nelakovaný, maxi, max. kapacita hadice při Ø 26, 35 - 40, pro snadnou montáž na stěnu s variabilním rozložením otvorů (7 otvorů). Vhodné pro uchycení hadic, kabelů a lan. Nelakované provedení. Zapuštěné otvory zajišťují hladký povrch v oblasti upevnění.

Charakteristika:

  • A: 389,0 mm
  • Š: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Velikost: maxi
  • Materiál: Hliník, nelakovaný
  • max. Objem hadice: při Ø 26, 35 - 40 m