Soporte para manguera, aluminio sin pintar, maxi

Número de artículo: 113986
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Aluminio gris
Color gris
Material carcasa Aluminio (Al)
Anchura carcasa 389 mm
Profundidad carcasa 180 mm
Altura carcasa 188 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera
Diámetro interior tubo flexible 26 mm
Longitud total 40 m
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113986
EAN / GTIN 4047322350136
Número del fabricante 113986
Número L L00970 446
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soporte para manguera, aluminio sin pintar, maxi, capacidad máxima para mangueras con Ø 26, 35 - 40. Para un montaje sencillo en la pared con patrón de orificios variable (7 orificios). Adecuado para alojar mangueras, cables y cuerdas. Versión sin barnizar. Los orificios rebajados garantizan una superficie lisa en la zona de fijación.

Característica:

  • A: 389,0 mm
  • An: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Tamaño: maxi
  • Material: Aluminio sin pintar
  • máx. Capacidad de absorción de manguera: con Ø 26, 35 - 40 m