• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Support de tuyau, aluminium non peint, maxi

Réf.: 113986

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)
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
Teinte, gris Aluminium gris
Couleur gris
Matériau boîtier aluminium (Al)
Largeur boîtier 389 mm
Profondeur du boîtier 180 mm
Hauteur boîtier 188 mm
Type de produit enrouleur de tuyaux
Diamètre intérieur flexible 26 mm
Longueur totale 40 m
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113986
EAN / GTIN 4047322350136
Réf. fabricant 113986
Article hors catalogue L00970 446
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Support de tuyau, aluminium non laqué, maxi, capacité max. pour tuyaux de Ø 26, 35 - 40 Avec pour un montage mural facile avec gabarit de perçage variable (7 trous). Convient pour le logement de tuyaux, câbles et cordes. Modèle non laqué. Les alésages fraisés garantissent une surface lisse dans la zone de fixation.

Caractéristique(s):

  • A: 389,0 mm
  • B: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Réf.: maxi
  • Matériau: Aluminium, non peint
  • max. Quantité de tuyau pouvant être absorbée: pour Ø 26, 35 - 40 m