{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, brun | Rødbrun | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,33 m | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 10 | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | svejset | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 2,8 m | |
| Farve | brun | |
| Farveudvalg | frit valg | |
| Produkttype | specialstige |
| Artikelnummer | 11206 | |
| EAN/GTIN | 4031405112063 | |
| Producentnummer | 011206 | |
| L-nummer | L90110 648 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |