Střešní žebřík červenohnědý 10 příček

Artiklové číslo: 11206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,33 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí svařované
Skládací ne
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,8 m
Barva Hnědá
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11206
EAN / GTIN 4031405112063
Číslo výrobce 011206
L-číslo L90110 648
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny a střešní sklony od 22,5° do 60° podle DIN 4567-4
  • Tyče z robustního hliníkového profilu
  • Trojúhelníkové příčle přizpůsobené sklonu střechy se silným zvlněním pro bezpečný stojan
  • Velká vzdálenost mezi střešním krytím a příčkou pro ochranu proti poškození střešního krytu
  • Integrované připojovací výstupky pro snadné připevnění libovolného počtu vodicích dílů
  • K dispozici v přírodním hliníku a čtyřech nátěrech (cihlově červená, červenohnědá, hnědá RAL 8028, antracitově šedá RAL 7016)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 330 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 330 mm
  • Barevný design: Červenohnědý práškový lak
  • Výška sloupce: 90 mm
  • Délka vodiče: 2800 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 10 příček
  • Provedení kroku: Příčky