{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, bruin | Roodbruin | |
| Boomgeleiding | parallel | |
| Buitenbreedte | 0,33 m | |
| Opstapje uitvoering | sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 10 | |
| Sportafstand | 280 mm | |
| Sport-boom-verbinding | gelast | |
| Inklapbaar | nee | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Ladderlengte | 2,8 m | |
| Kleur | bruin | |
| Kleuren | vrije selectie | |
| Producttype | speciale ladder |
| Artikelnummer | 11206 | |
| EAN/GTIN | 4031405112063 | |
| Nummer fabrikant | 011206 | |
| L-nummer | L90110 648 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |