Strešna lestev rdečkasto rjave barve 10 stopnic

Št. art.: 11206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, rjava Rdeče rjava
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,33 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk varjeno
Zložljivo ne
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,8 m
Barva rjava
Izbira barv prosta izbira
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11206
EAN/GTIN 4031405112063
Številka proizvajalca 011206
L-število L90110 648
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za vse običajne strešne obloge in naklone strehe od 22.5° do 60° v skladu z DIN 4567-4
  • Palice iz trdnega aluminijastega profila
  • Trikotne prečke, prilagojene strešnemu pobočju z močnim valovitim robom za varno stojalo
  • Velika razdalja med strešnim pokrovom in obročem za zaščito pred poškodbami strešne obloge
  • Integrirani priključni nastavki za enostavno pritrditev poljubnega števila prevodnih delov
  • Na voljo v naravnem aluminiju in štirih premazih (opečnato rdeča, rdečkasto rjava, rjava RAL 8028, antracitno siva RAL 7016)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 330 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 330 mm
  • Barvna zasnova: Rdeče rjavo praškasto lakirano
  • Višina stebra: 90 mm
  • Dolžina prevodnika: 2800 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z aluminijem
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 10 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki