{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Pardo rojo | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,33 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 10 | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con soldadura | |
| Plegable | no | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,8 m | |
| Color | Color marrón | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Tipo de producto | Escalera especial |
| Número de artículo | 11206 | |
| EAN / GTIN | 4031405112063 | |
| Número del fabricante | 011206 | |
| Número L | L90110 648 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |