Stabelbare transportkasser

Art.-nr.: 11182
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 415 l
Udvendige mål, længde L 1.195 mm
Udvendige mål, bredde B 800 mm
Udvendige mål, højde H 527 mm
indvendige mål, længde L1 1.160 mm
indvendige mål, bredde B1 755 mm
Indvendige mål, højde H1 485 mm
Materiale Aluminium
Antal greb 4 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11182
EAN/GTIN 4031405111820
Producentnummer 011182
L-nummer L90110 378
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Transportkasse af aluminium
  • Universelt anvendelig til transport og opbevaring af f.eks. værktøj og måleinstrumenter, sportstilbehør, hobbyredskaber, foto- eller campingudstyr
  • Robust og stabil takket være rundperler og flere nittede hængsler
  • Tætning hele vejen rundt i kantprofilen for at beskytte mod støv og fugt
  • Hængslede låse i rustfrit stål med en anordning til hængelås eller cylinderlås
  • Sikker stabling takket være slagfaste plastikhjørner
  • Nem transport takket være ergonomiske bærehåndtag og valgfri coaster
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Bredde: 800 mm
  • Højde: 527 mm
  • Indvendig bredde: 755 mm
  • Indvendig højde: 485 mm
  • Indvendig længde: 1160 mm
  • Længde: 1195 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Volumen: 415 l

Egnede produkter