{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii V |
415 l
|
|
| Dimensiune exterioară lungime L |
1.195 mm
|
|
| Dimensiune exterioară lăţime B |
800 mm
|
|
| Dimensiune exterioară înălţime H |
527 mm
|
|
| Dimensiune interioară lungime L1 |
1.160 mm
|
|
| Dimensiune interioară lăţime B1 |
755 mm
|
|
| Dimensiune interioară înălţime H1 |
485 mm
|
|
| Material |
Aluminiu
|
|
| Număr mânere |
4 buc.
|
|
| Cu capac |
da
|
|
| Roţi integrate |
nu
|
|
| Poate fi stivuit |
da
|
|
| Tip produs |
Ladă
|
| Cod articol | 11182 | |
| EAN / GTIN | 4031405111820 | |
| Număr producător | 011182 | |
| L-Număr | L90110 378 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |