{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhaltsvolumen V |
415 l
|
|
| Außenmaß Länge L |
1 195 mm
|
|
| Außenmaß Breite B |
800 mm
|
|
| Außenmaß Höhe H |
527 mm
|
|
| Innenmaß Länge L1 |
1 160 mm
|
|
| Innenmaß Breite B1 |
755 mm
|
|
| Innenmaß Höhe H1 |
485 mm
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Anzahl Griffe |
4 St.
|
|
| mit Deckel |
ja
|
|
| integrierte Rollen |
nein
|
|
| stapelbar |
ja
|
|
| Produktart |
Kiste
|
| Artikelnummer | 11182 | |
| EAN / GTIN | 4031405111820 | |
| Herstellernummer | 011182 | |
| L-Nummer | L90110 378 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |