Caisses de transport empilables

Réf.: 11182
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 415 l
Dim. ext., L L 1 195 mm
Dim. ext., l B 800 mm
Dim. ext., H H 527 mm
Dim. int., L L1 1 160 mm
Dim. int., l B1 755 mm
Dim. int., H H1 485 mm
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 4 pc.
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 11182
EAN / GTIN 4031405111820
Réf. fabricant 011182
Article hors catalogue L90110 378
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Caisse de transport en aluminium
  • Universellement applicable pour le transport et le stockage, par exemple, d'outils et d'appareils de mesure, d'accessoires de sport, d'ustensiles de loisirs, de matériel photo ou de camping
  • Robuste et stable grâce aux bourrelets circonférentiels et aux multiples charnières rivetées
  • Joint complet dans le profil de bord pour protéger contre la poussière et l'humidité
  • Serrures articulées en acier inoxydable avec un dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
  • Empilage sûr grâce aux coins en plastique résistant aux chocs
  • Transport facile grâce aux poignées de transport ergonomiques et dessous de verre en option
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Largeur: 800 mm
  • Hauteur : 527 mm
  • Largeur intérieure : 755 mm
  • Hauteur interne : 485 mm
  • Longueur intérieure : 1160 mm
  • Longueur : 1195 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Volume: 415 l