Prevozni zaboji, ki jih je mogoče zlagati drug na drugega

Št. art.: 11182
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 415 l
Zunanja dolžina 1.195 mm
Zunanja širina 800 mm
Zunanja višina 527 mm
Notranja dolžina 1.160 mm
Notranja širina 755 mm
Notranja višina 485 mm
Material Aluminij
Število ročajev 4 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11182
EAN/GTIN 4031405111820
Številka proizvajalca 011182
L-število L90110 378
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta transportna škatla
  • Univerzalno uporabno za prevoz in shranjevanje npr. Orodij in merilnih naprav, športnih pripomočkov, pripomočkov za hobi, opreme za fotografije ali kampiranje
  • Robustna in stabilna zaradi obodnih kroglic in več zakovičenih tečajev
  • Vsestransko tesnilo v robnem profilu za zaščito pred prahom in vlago
  • Tečajne ključavnice iz nerjavečega jekla z napravo za ključavnico ali cilindrično ključavnico
  • Varno zlaganje zahvaljujoč plastičnim vogalom, odpornim na udarce
  • Ergonomski ročaji za prenašanje in dodatni podstavek omogočajo enostaven transport
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Širina: 800 mm
  • Višina: 527 mm
  • Notranja širina: 755 mm
  • Notranja višina: 485 mm
  • Notranja dolžina: 1160 mm
  • Dolžina: 1195 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Glasnost: 415 l