Toleranceskydelære

Art.-nr.: 110966
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.684 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Energiforsyning ingen energiforsyning
Nominelt mål maksimum 180
Form firkantet
Længde 280 mm
Bredde 90 mm
Sprog DE; EN; FR
Materiale kunststof
Produkttype toleranceskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 110966
EAN/GTIN 2050001670274
Producentnummer 110966
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tolerancetabellen til hurtig og enkel beregning af de øverste og nederste mål for ISO-tolerancefelternes mål (op til nominelt mål 180 mm). Grundplade med tryk på begge sider, med aflæsningsskyder. I førsteklasses kunststof. Kan anvendes internationalt takket være flersproglig version (tysk, engelsk, fransk).